咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美国菲力尔(FLIR)便携式红外热像仪
可充电内置锂离子电池,用于广泛建筑领域和电气/机械领域
商品编号
A47507
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47507 C3-X
使用温度
图像刷新率
热敏度
精度
红外线分辨率
视野
-20°C - 300°C
8.7Hz
<70mKK
0至100°C:±3°C;100至300°C: ±3% [环境温度15至35°C且目标温度高于0°C]
128×96px
71.5°×56°(84°对角线)degrees
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:美国菲力尔(FLIR)便携式红外热像仪
商品编号:A47507 C3-X

应用

建筑检测、设备维护、能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、暖通空调(HVAC)或电气维修等。
建筑检测、设备维护、能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、暖通空调(HVAC)或电气维修等。
供货范围

红外热像仪、可充电内置锂离子电池, 5V,USB 2.0数据线,Type-C连接器、三脚架卡口、印刷手册。
红外热像仪、可充电内置锂离子电池, 5V,USB 2.0数据线,Type-C连接器、三脚架卡口、印刷手册。
技术说明

一款功能齐全、结构轻巧,专用于广泛建筑领域和电气/机械领域的袖珍型热像仪。用户可随身携带,能随时通过热图像发现隐藏的热点、能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它问题。

技术说明
  • 可连接Wi-Fi直接上传和储存图像至FLIR Ignite™云端,用户可在这里整理和备份文件。将数据安全地保存在一个地方,并从任意设备轻松访问和分享。
  • IP54防护等级,防尘、防水;通过2m抗跌落测试
  • 热点或冷点等专业级功能使您能够在限定的方框区域内快速测量温度。

规格
最小对焦距离: 热图像模式 0.1m,MSX模式 0.3m
属性
使用温度
-20°C - 300°C
图像刷新率
8.7Hz
热敏度
<70mKK
精度
0至100°C:±3°C;100至300°C: ±3% [环境温度15至35°C且目标温度高于0°C]
红外线分辨率
128×96px
视野
71.5°×56°(84°对角线)degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加