咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
运动衫 经典圆领
商品编号
090371
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090371 2XL
090371 3XL
090371 L
090371 M
090371 S
090371 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
378.40
378.40
378.40
378.40
378.40
378.40

商品详情

商品名称:运动衫 经典圆领
商品编号:090371 XL

技术说明

功能性圆领运动衫,带平式锁缝。袖口和下摆处配有罗纹松紧带。隐藏式拉链侧袋。

技术参数
清洗
60 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
300g/m2
全棉
80% 棉
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
贵族蓝
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加