咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准 量表,表盘式 0.01 和数显式 0.01 / 0.001
商品编号
023000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
023000 3
023000 10
023000 12,5
023000 30
023000 50
023000 100
最大量程
3mm
10mm
125mm
30mm
50mm
100mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校准 量表,表盘式 0.01 和数显式 0.01 / 0.001
商品编号:023000 50
检验标准

VDI / VDE / DGQ / 2618,第 11 页“Ü”偏差拉力 fges、fe、ft、fu 和可重复性 fw。
技术参数
校准
C1
属性
最大量程
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加