咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准 卷尺
商品编号
026240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
026240 2
026240 5
026240 5/2
026240 10
026240 10/2
026240 50
最大长度
2m
5m
5/2m
10m
10/2m
50m
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校准 卷尺
商品编号:026240 5/2
提示

规格尺寸 2/2 − 10/2 宽度 ≥ 25 mm。
技术参数
校准
G1
属性
最大长度
5/2m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加