咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜门
商品编号
A92532
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92532 400
A92532 500
A92532 600
宽度
有效高度
500mm
375mm
500mm
475mm
500mm
575mm
销售价 数量
 
402.57
452.09
552.73

商品详情

商品名称:柜门
商品编号:A92532 400
颜色

柜门煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

柜门,把手在柜门左侧。
属性
宽度
500mm
有效高度
375mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加