咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能相机 RC2
商品编号
814878
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
814878 30
供电
分辨率
图像张角
显示器尺寸
测头长度
系列
蓄电池驱动
640×480px
64degrees
3.5inch
30000mm
RC2
销售价 数量
 
11350.46

商品详情

商品名称:多功能相机 RC2
商品编号:814878 30

应用

非常适用于空管(内径 14 mm 起),取下的顶盖,井道和地下通道,维护和设备检查。
供货范围

1 个 Runpocam RC2,带有电缆 (30 m),包括线圈,处于标准箱中;各 1 个双头的 USB 充电插头 230 V 和 12 V(汽车);1 根 USB 电缆 3 m;1 个 LED 蓄电池高性能照明灯 320 流明,包括充电电缆;1 个 微型内存卡 8 GB;1 个带有正面螺纹的 Runpog 牵拉绳;1 个系统牵拉导体;1 个磁铁捕获套装;1 个连接螺纹 SET RTG ⌀ 6 mm;1 个抓钩;1 个易弯接头 12 cm;1 个螺纹接头 RC2。
技术说明

多功能相机,用于目视检查不易触及的部位。与所有 RTG ⌀ 6 mm 的 RUNPOTEC 产品兼容,例如 PowerRex(编号 814868)、Runposticks(编号 814877)、Runpo1(编号 814865)和玻璃纤维棒(编号 814882)。

  • 3.5 英寸 TFT LCD 彩色显示屏;焦距 30 mm – 80 mm。

  • 具有 345000 像素 (640×480) 的摄像头;画面角度 64°。

  • 6 个 LED 集成在摄像头中。

  • 防护等级 IP67(摄像头和电缆)。

  • 230V 或蓄电池运行。


属性
供电
蓄电池驱动
分辨率
640×480px
图像张角
64degrees
显示器尺寸
3.5inch
测头长度
30000mm
系列
RC2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加