咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有纤维背板的无纺布砂轮
商品编号
566895
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566895 80
566895 100
566895 180
孔直径
砂轮直径
粒度
粒度对比
规格
颜色
22.23
125mm
80
A 粗,重载
黑色
22.23
125mm
100
A 粗
褐色
22.23
125mm
180
A medium
红色
销售价 数量
 
118.52
118.52
118.52

商品详情

商品名称:带有纤维背板的无纺布砂轮
商品编号:566895 80
应用

应用范围广,从轻度材料去除直至抛光一步完成。特别适合加工小的焊缝和焊点以及开展较粗的清洁和去毛刺作业。表面不会被过度加工。
技术说明

性能极为出色的无纺布砂轮,良好的边沿稳定性 得益于额外的纤维背板。因此无纺布砂轮可与纤维砂轮支承盘(如编号 566650 和 566672)配套使用。
技术参数
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
50m/s
属性
孔直径
22.23
砂轮直径
125mm
粒度
粒度对比
80
规格
A 粗,重载
颜色
黑色
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加