咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
随动垫圈,带硬质合金刀片 左旋
商品编号
327482
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 25
  • 45
  • 60
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
327482 25
327482 45
327482 60
主体直径 B
刀片数量
夹紧直径 A
配套适用的定心顶尖直径 D
长度 C
45mm
3
25mm
10mm
33mm
45mm
6
44mm
16mm
30mm
60mm
6
58mm
16mm
30mm
销售价 数量
 
3740.09
4371.98
4371.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 25
  • 45
  • 60
数量:

商品详情

商品名称:随动垫圈,带硬质合金刀片 左旋
商品编号:327482 25

提示

随动垫圈兼容旧的编号为 327601/7611/7641/7651 的 Röhm CoAE 系统。
适用于

端面顶尖基体,编号 327455、327465。
技术说明

包括可更换硬质合金驱动板的随动垫圈。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加