咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 BASIC 短型,细长
商品编号
307513
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307513 6
307513 8
307513 10
307513 12
307513 16
307513 20
307513 25
307513 32
L2
L3
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
螺纹 M
调整行程 V
配套适用的缩径套
24mm
37mm
50mm
6mm
70mm
26mm
M5
10mm
25mm
37mm
50mm
8mm
70mm
28mm
M6
10mm
35mm
41mm
50mm
10mm
80mm
30mm
M8×1
10mm
40mm
46mm
50mm
12mm
85mm
32mm
M10×1
10mm
302135; 302140
46mm
49mm
50mm
16mm
90mm
38mm
M12×1
10mm
48mm
51mm
50mm
20mm
90mm
42mm
M16×1
10mm
302155; 302160; 302165
57mm
53mm
25mm
120mm
57mm
M16×1
10mm
61mm
59mm
32mm
125mm
63mm
M16×1
10mm
302175; 302180
销售价 数量
 
5977.31
5977.31
5977.31
5482.05
5977.31
5482.05
5977.31
5977.31

商品详情

商品名称:液压夹头 BASIC 短型,细长
商品编号:307513 8
应用

  • 高切削效率(勿进行超重型切削)。

  • 用于钻孔,铰孔和精铣。

可选附件

中间衬套编号 302135 − 302180,冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,圆柱清洁棒编号 343720。
提示

A 尺寸 = 200 mm 可按需提供!
技术说明

  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。

技术参数
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
固定器
HSK-A 63
切削加工策略
HSC
径向跳动精度
≤ 3µm
内冷式
有,最高 80 bar
刀柄标准
ISO 12164-1
属性
L2
25mm
L3
37mm
外径 D
50mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
70mm
直径 D2
28mm
螺纹 M
M6
调整行程 V
10mm
配套适用的缩径套
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加