咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套刀柄 Mini 细
商品编号
305707
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
305707 11
305707 16
备用 ER 微型螺母,编号 309650
外径 D
有效长度 LN
用于 ER 弹簧夹头
11
16mm
64mm
11mm
16
22mm
64mm
16mm
销售价 数量
 
2114.80
2114.80

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套刀柄 Mini 细
商品编号:305707 11
供货范围

包括高速 ER 微型螺母,经过动平衡精调(G2.5 / 25,000 min-1)。
可选附件

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,ER 弹簧夹套编号 308881 − 309430,ER 弹簧夹套 Mini 编号 309740。
技术说明

动平衡精度 G6.3 / 20000 min-1
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 钻有通孔(= ER11)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
ISO 12164-1
固定器
HSK-A 63 A = 100
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 20000 rpm 条件下
属性
备用 ER 微型螺母,编号 309650
11
外径 D
16mm
有效长度 LN
64mm
用于 ER 弹簧夹头
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加