咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧刀柄,Mini/细长型 类型 AD
商品编号
300651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300651 11
300651 16
外径 D
夹紧范围
有效长度 LN
用于 ER 弹簧夹头
相匹配的夹紧扳手,编号309740
16mm
0.5mm - 7mm
70mm
11mm
11
22mm
0.5mm - 10mm
70mm
16mm
16
销售价 数量
 
1509.93
1509.93

商品详情

商品名称:ER 弹簧刀柄,Mini/细长型 类型 AD
商品编号:300651 11
应用

用于夹紧带有符合 DIN 6499 标准要求的圆柱形刀柄的刀具。
供货范围

包括高速 ER 小螺母,编号 309650。
可选附件

ER 弹簧夹套编号 308881 − 309434,ER 装夹扳手编号 309740。
拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806。AB 装夹扳手编号 308820、308830。
技术说明

  • 用于 HSC 的高速平衡锁紧螺母。
  • 钻出 ER11 通孔。
  • 刀柄经过硬化处理(确保平稳运行!)。

  • 带标准的Balluff传感器安装孔。

技术参数
固定器
SK 40A = 100
型式
AD
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC
属性
外径 D
16mm
夹紧范围
0.5mm - 7mm
有效长度 LN
70mm
用于 ER 弹簧夹头
11mm
相匹配的夹紧扳手,编号309740
11
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加