咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS-E-PM IK
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS-E-PM IK
商品编号
139290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139290 5X0,5
139290 6X0,75
139290 8X1
139290 10X1
139290 12X1
139290 12X1,5
139290 14X1,5
139290 16X1,5
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
系列
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
5
9degrees
4.8mm
70mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
15mm
5mm
M5×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
5.65mm
80mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
18mm
6mm
M6×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
7.55mm
90mm
5
6.2mm
8mm
GARANT Master Steel
24mm
8mm
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
6
9degrees
9.55mm
90mm
6
8mm
10mm
GARANT Master Steel
30mm
10mm
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
11.55mm
100mm
8
7mm
9mm
GARANT Master Steel
36mm
12mm
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
11.35mm
100mm
8
7mm
9mm
GARANT Master Steel
36mm
12mm
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
13.3mm
100mm
8
9mm
11mm
GARANT Master Steel
42mm
14mm
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
15.35mm
100mm
8
9mm
12mm
GARANT Master Steel
48mm
16mm
M16×1,5
1.5mm
销售价 数量
 
1288.67
1288.67
1422.83
1676.40
1978.89
1978.89
2404.09
2927.44

商品详情

商品名称:GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS-E-PM IK
商品编号:139290 8X1
技术说明

GARANT Master Form Steel:
新一代高性能挤压丝锥专为钢材料应用研发。
  • 经过优化的多边形刃型可降低扭矩。
  • 多层型 HIPIMS 涂层确保耐磨损性高
  • HSS-E-PM 基材实现很高的过程可靠性。

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
刀具侧面带冷却液进给孔。可在通孔和盲孔加工中尽可能地延长刀具寿命。
技术参数
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
螺纹种类
MF
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
标准
DIN 2174
内冷式
涂层
TiAlN
锥度导程部分的形状
C
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
刀具材料
HSS E PM
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
5
切割角
9degrees
底孔直径 ⌀ 参考值
7.55mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
6.2mm
柄直径 Ds
8mm
系列
GARANT Master Steel
螺纹深度
24mm
螺纹直径
8mm
螺纹规格
M8×1
螺距
1mm
应用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加