咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM 内冷 / C 型 6HX 级
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM 内冷 / C 型 6HX 级
商品编号
139202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139202 M5
139202 M6
139202 M8
139202 M10
139202 M12
139202 M16
139202 M20
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
系列
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
5
9degrees
4.65mm
70mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
15mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
18mm
6mm
M6
1mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
GARANT Master Steel
24mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
6
9degrees
9.35mm
100mm
6
8mm
10mm
GARANT Master Steel
30mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
11.2mm
110mm
8
7mm
9mm
GARANT Master Steel
36mm
12mm
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
15.1mm
110mm
8
9mm
12mm
GARANT Master Steel
48mm
16mm
M16
2mm
ISO 2X 6HX
8
9degrees
18.9mm
140mm
8
12mm
16mm
GARANT Master Steel
60mm
20mm
M20
2.5mm
销售价 数量
 
1288.67
1288.67
1570.02
1790.88
1978.89
3041.92
4726.41

商品详情

商品名称:机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM 内冷 / C 型 6HX 级
商品编号:139202 M5
技术说明

最新一代高性能挤压丝锥,专门研发用于钢铁材料。
  • 优化的多边形几何形状,确保较低扭矩。
  • HIPIMS 多涂层结构,确保高耐磨性。
  • HSS-E-PM 基板确保很高的过程可靠性。

DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。
公差等级: ISO 2X/6HX。
刀具侧面带冷却液进给孔。可在通孔和盲孔加工中尽可能地延长刀具寿命。
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60degrees
内冷式
螺纹标准
DIN 13
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
涂层
TiAlN
螺纹种类
M
刀具材料
HSS E PM
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
5
切割角
9degrees
底孔直径 ⌀ 参考值
4.65mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
系列
GARANT Master Steel
螺纹深度
15mm
螺纹直径
5mm
螺纹规格
M5
螺距
0.8mm
应用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加