咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 B 型 6HX DIN 376
GARANT Master Tap 机用丝锥 B 型 6HX DIN 376
商品编号
132726
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132726 M3
132726 M4
132726 M5
132726 M6
132726 M8
132726 M10
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
2.5mm
56mm
3
2.2mm
DIN 376
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
3.3mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 376
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
4.2mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 376
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
5mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 376
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.9degrees
6.8mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 376
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
8.5mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 376
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
销售价 数量
 
569.09
559.38
552.72
560.98
637.83
809.62

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 B 型 6HX DIN 376
商品编号:132726 M5
技术说明

通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低了摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

所有规格尺寸:刀柄符合 DIN 376 标准要求(= 刀柄直径收窄),继而可以增大加工深度。
技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
切削方向
右向
内冷式
锥度导程部分的形状
B
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60degrees
涂层
AlTiX
螺纹标准
DIN 13
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8.66degrees
底孔直径
4.2mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
标准
DIN 376
螺纹深度
15mm
螺纹直径
5mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M5
螺距
0.8mm
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加