咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  C 型 6GX 级
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  C 型 6GX 级
商品编号
139205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139205 M2
139205 M3
139205 M4
139205 M5
139205 M6
139205 M8
139205 M10
139205 M12
139205 M16
139205 M20
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
系列
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 3X 6GX
3
9degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
GARANT Master Steel
6mm
2mm
M2
0.4mm
ISO 3X 6GX
4
9degrees
2.8mm
56mm
4
2.7mm
3.5mm
GARANT Master Steel
9mm
2.5mm
M3
0.5mm
ISO 3X 6GX
5
9degrees
3.7mm
63mm
5
3.4mm
4.5mm
GARANT Master Steel
12mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 3X 6GX
5
9degrees
4.65mm
70mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
15mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 3X 6GX
5
9degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
18mm
6mm
M6
1mm
ISO 3X 6GX
5
9degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
GARANT Master Steel
24mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 3X 6GX
6
9degrees
9.35mm
100mm
6
8mm
10mm
GARANT Master Steel
30mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 3X 6GX
8
9degrees
11.2mm
110mm
8
7mm
9mm
GARANT Master Steel
36mm
12mm
M12
1.75mm
ISO 3X 6GX
8
9degrees
15.1mm
110mm
8
9mm
12mm
GARANT Master Steel
48mm
16mm
M16
2mm
ISO 3X 6GX
8
9degrees
18.9mm
140mm
8
12mm
16mm
GARANT Master Steel
60mm
20mm
M20
2.5mm
销售价 数量
 
870.11
837.40
935.52
955.07
955.07
1213.56
1396.64
1676.40
2837.56
3957.76

商品详情

商品名称:机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM  C 型 6GX 级
商品编号:139205 M4
技术说明

最新一代高性能挤压丝锥,专门研发用于钢铁材料。
  • 优化的多边形几何形状,确保较低扭矩。
  • HIPIMS 多涂层结构,确保高耐磨性。
  • HSS-E-PM 基板确保很高的过程可靠性。

DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。
公差等级:ISO 3X/6GX。
应用

适用于带电镀保护层的工件或者经过淬硬后略微收缩的工件。
技术参数
标准
DIN 2174
涂层
TiAlN
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
螺纹种类
M
螺纹标准
DIN 13
刀具材料
HSS E PM
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
C
属性
公差等级
ISO 3X 6GX
切刃数 Z
5
切割角
9degrees
底孔直径 ⌀ 参考值
3.7mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
系列
GARANT Master Steel
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加