咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
针织衫 ACCELERATE
商品编号
091583
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091583 2XL
091583 3XL
091583 L
091583 M
091583 S
091583 XL
男女通用尺码
系列
2XL
ACCELERATE
3XL
ACCELERATE
L
ACCELERATE
M
ACCELERATE
S
ACCELERATE
XL
ACCELERATE
销售价 数量
 
695.11
914.13
695.11
695.11
695.11
695.11

商品详情

商品名称:针织衫 ACCELERATE
商品编号:091583 XL
技术说明

符合人体工程学的针织衫配有一体式拉链,主要适合大风天气——防风条可抵御强风。借助反光效果改善环境的辨识度。手腕和下摆配有松紧带,穿戴更为舒适。
  • 带拉链的胸兜。
  • 袖子和下摆采用橡皮筋。
  • 前部口袋配拉链。

技术参数
材料基重 / 布料密度
300g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
颜色
黑蓝
全棉
100% 聚酯
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
男女通用尺码
XL
系列
ACCELERATE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加