咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄
商品编号
302440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:侧固式刀柄
商品编号:302440
技术说明

内螺纹可手动夹紧。
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧传动面的刀具。
技术参数
固定器
SK 50
刀柄标准
DIN 2080
径向跳动精度
≤ 3µm
标准
DIN 6359
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加