咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
裤子 高级型
商品编号
091791
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091791 44
091791 46
091791 46L
091791 46S
091791 48
091791 48L
091791 48S
091791 50
091791 50L
091791 50S
091791 52
091791 52L
091791 52S
091791 54
091791 54L
091791 54S
091791 56
091791 56L
091791 56S
091791 58
091791 60
091791 62
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
44
高级型
男式
46
高级型
男式
46L
高级型
男式
46S
高级型
男式
48
高级型
男式
48L
高级型
男式
48S
高级型
男式
50
高级型
男式
50L
高级型
男式
50S
高级型
男式
52
高级型
男式
52L
高级型
男式
52S
高级型
男式
54
高级型
男式
54L
高级型
男式
54S
高级型
男式
56
高级型
男式
56L
高级型
男式
56S
高级型
男式
58
高级型
男式
60
高级型
男式
62
高级型
销售价 数量
 
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1004.31
1004.31

商品详情

商品名称:裤子 高级型
商品编号:091791 50
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

灵活的轻质工作裤由 4 向拉伸材料制成,弹性极佳,提供高度的活动自由。此外,耐用面料具有防水性。裤腿剪裁符合人体工程学,采用低腰设计。反光效果。
  • 裆部带有拉链。
  • 前兜和后臀兜。
  • 腿兜带有手机格层和可拆卸 ID 卡夹。
  • 由 CORDURA® 面料制成的量尺兜。

技术参数
全棉
7% 弹性纤维 93% 尼龙 -
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
250g/m2
颜色
深煤黑色
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
高级型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加