咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季夹克 法兰克福
商品编号
091540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冬季夹克 法兰克福
商品编号:091540
技术说明

透气的冬季夹克,防风帽可拆下。预成形的袖子保证了良好的贴合性,并且腰带和袖口可进行宽度调节。绗缝抓绒内衬,穿着舒适度高。防风防水。
  • 拉链和带按钮的防风雨条。
  • 带拉链和一个内置手机袋的胸部口袋。
  • 内置口袋有拉链。
  • 通过 EN 343 (等级 3.1) 以及 EN 342 (等级 3.2) 认证。

技术说明
Advertisement
透气的冬季夹克,防风帽可拆下。绗缝抓绒内衬,穿着舒适度高。面料防风防水,适合冬季使用。
技术参数
颜色
黑色
材料基重 / 布料密度
255g/m2
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
100% 聚酯
标准
EN 343 EN 342 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加