咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装
商品编号
094787
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094787 7
094787 8
094787 9
094787 10
手套类型
手套规格
防护类型
一次性手套
7
类别 III
一次性手套
8
类别 III
一次性手套
9
类别 III
一次性手套
10
类别 III
销售价 数量
 
170.73
170.73
170.73
170.73

商品详情

商品名称:一次性手套套装
商品编号:094787 8

技术说明

一次性丁腈手套。允许与食品接触。不含扑粉。AQL 1.5(EN 374-2)。分发盒,含 100 件。

技术参数
长度
240mm
颜色
蓝色
材料
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
厚度
0.13mm
内容
100
重量
7g
EN 374:2016
B 型(JKPT)
属性
手套类型
一次性手套
手套规格
8
防护类型
类别 III
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加