咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
裤子 Mannheim
商品编号
091467
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091467 44
091467 46
091467 46L
091467 46S
091467 48
091467 48L
091467 48S
091467 50
091467 50L
091467 50S
091467 52
091467 52L
091467 52S
091467 54
091467 54L
091467 54S
091467 56
091467 56L
091467 56S
091467 58
091467 60
091467 62
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
44
UNIQUE
男式
46
UNIQUE
男式
46L
UNIQUE
男式
46S
UNIQUE
男式
48
UNIQUE
男式
48L
UNIQUE
男式
48S
UNIQUE
男式
50
UNIQUE
男式
50L
UNIQUE
男式
50S
UNIQUE
男式
52
UNIQUE
男式
52L
UNIQUE
男式
52S
UNIQUE
男式
54
UNIQUE
男式
54L
UNIQUE
男式
54S
UNIQUE
男式
56
UNIQUE
男式
56L
UNIQUE
男式
56S
UNIQUE
男式
58
UNIQUE
男式
60
UNIQUE
男式
62
UNIQUE
销售价 数量
 
901.24
901.24
939.90
901.24
901.24
939.90
901.24
901.24
939.90
901.24
901.24
939.90
901.24
901.24
939.90
901.24
901.24
939.90
901.24
901.24
901.24
901.24

商品详情

商品名称:裤子 Mannheim
商品编号:091467 50
提示

其它颜色、规格和衣料品质请垂询。国际成衣尺寸表参见目录结尾的信息部分。
裤子采用紫蓝色 / 蓝黑色颜色组合,参见编号 091469
规格尺寸 46L – 56L,适用于纤细的规格。规格尺寸 46S – 56S,适用于粗短的规格。
深蓝裤装,面料平方克重 205 g/m²,编号 091473。矢车菊蓝/深蓝颜色组合
裤装,面料平方克重 205 g/m²,编号 091474。深蓝色
女士裤装,面料平方克重 205 g/m²,编号 091478。规格尺寸 36–46 有库存。
描述

采用预成型裤腿,大腿内侧和裆部有增强护垫,贴合性符合人体工程学。
  • 同步拉链。
  • 前部口袋和加固后裤袋。
  • 腿部口袋带手机袋,带盖和隐蔽式揿钮。
  • 侧袋和量尺兜。
  • CORDURA® 增强式膝部口袋,带盖。可从上部够到护膝。
  • EN 14404 认证,包含膝盖软垫编号 091809 在内。

技术说明

Mascot® UNIQUE。符合人体工学设计的工作服系列,其细节进过缜密构思,涵盖广泛的产品范围,拥有不同的颜色、尺寸和衣料材质。三层的双行密针线缝令其尤为坚韧结实。
裤子,采用低腰款式和贴合体型的束腰。束腰上有皮带环和工具环。前部口袋有内置手机袋。
技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100 UV 标准 801 -
材料基重 / 布料密度
270g/m2
标准
EN 14404
颜色
蓝黑色 / 紫蓝色
清洗
60 °C 彩色衣物 适用于工业清洗 -
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
UNIQUE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加