咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换过滤器套装 Versaflo™ TR300+
商品编号
097185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097185 APC
097185 P
097185 VF
内容
制造商名称
5
TR3802E
5
TR3712E
100
TR3600
销售价 数量
 
3918.71
3175.39
3301.82

商品详情

商品名称:可更换过滤器套装 Versaflo™ TR300+
商品编号:097185 P
适用于

编号 097180 鼓风式呼吸防护套装 Versaflo™ TR300+。
技术说明
防护惰性材料固体颗粒。
属性
内容
5
制造商名称
TR3712E
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加