首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
呼吸防护
防颗粒面罩
半面罩
全面罩
可更换过滤器,用于半面罩和全面罩
鼓风机呼吸防护装置
过滤逃生面罩
气体检测
呼吸防护配件
半面罩
半面罩主系体 7500 系列
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
半面罩主系体 7500 系列
商品编号
097231
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
3M
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
规格尺寸
L
M
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
097231 L
097231 M
097231 L
097231 M
制造商名称
过滤器接口
重量
7503
7502
3M™ 卡扣系统
136g
7503
3M™ 卡扣系统
136g
7502
3M™ 卡扣系统
136g
销售价
数量
664.90
664.90
664.90
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
防颗粒面罩
半面罩
全面罩
可更换过滤器,用于半面罩和全面罩
鼓风机呼吸防护装置
过滤逃生面罩
气体检测
呼吸防护配件
同类其他品牌
HOLEX/好力士
3M
Honeywell
uvex®
Howard Leight
SKYLOTEC
Dräger
Cederroth
HUGUARD/呼享
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
半面罩主系体 7500 系列
¥553.27 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
L
M
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:半面罩主系体 7500 系列
商品编号:097231
M
标准
EN 140
技术说明
7500 系列坚韧而舒适的半面罩体由呵护皮肤的硅胶制成,配有“下拉式”固定带,在短暂的工作间歇时即可将面罩戴在胸前。双过滤器系统能够降低呼吸阻力,保证良好的重量分配。有弹性且可调节的头部固定带提供高度的安全性和舒适性。结构化的面部密封让佩戴严丝合缝。
属性
制造商名称
7503
过滤器接口
3M™ 卡扣系统
重量
136g
制造商名称
7502
过滤器接口
3M™ 卡扣系统
重量
136g
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订