咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 BOP 74 R
商品编号
097801
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097801 BLUE
097801 WHITE
097801 YELLOW
宽度调整
规格
重量
镜片涂层
扭转锁
53cm - 61cm
460g
具有化学品耐抗性
扭转锁
53cm - 61cm
460g
具有化学品耐抗性
扭转锁
53cm - 61cm
460g
具有化学品耐抗性
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防护头盔 BOP 74 R
商品编号:097801 YELLOW
标准

DIN EN 397
应用

高温车间、化学工业、紫外线辐射高的工作场地。
备件

编号 097822 三种规格的焊接头带。
规格

防液态金属喷溅(MM)和侧面变形(LD)。
技术说明

由玻璃纤维聚酯制成的高性能通用头盔提供较高的侧面刚性,特别是在高温下,它的形状稳定性十分杰出。下拉的颈部遮挡部件防护面积大。该头盔具有较高的耐老化性,并且对化学品不敏感。防护液态金属喷溅(MM)和侧面变形(LD)。
  • 6 点式固定带,高度可调节
  • 无刀柄
  • 天然皮革焊接头带
  • 下拉式颈部遮挡部件,配备排水槽
  • 配备有扭转锁

技术参数
头盔外壳材料
UP-GF 玻璃纤维聚酯材料
头盔特点
防护性能高达 150 °C 防护侧面变形 防护液态金属喷溅 -
属性
宽度调整
扭转锁
规格
53cm - 61cm
重量
460g
镜片涂层
具有化学品耐抗性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加