咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec® 58-128
商品编号
094749
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094749 7
094749 8
094749 9
094749 10
094749 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
化学品防护手套
7
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
8
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
9
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
10
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
11
AlphaTec®
类别 III
销售价 数量
 
160.84
160.84
160.84
160.84
160.84
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec® 58-128
商品编号:094749
技术说明

类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 58-128。轻便的化学品防护手套,具有良好的手指灵活性。薄薄的丁腈屏障层提供可靠的护手作用,防止与液态刺激物接触。Ansell Grip Technology™ 让您能够精确抓握油腻或湿滑的小零件。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
厚度
0.175mm
长度
320mm - 328mm
颜色
黑色/绿色
AQL
0.65
手套特性
食品认证
EN 388:2016
2121A
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
材料
EN 374:2016
A 型(JKLOPT)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加