咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄
商品编号
302305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302305 6
302305 8
302305 10
302305 12
302305 14
302305 16
302305 18
302305 20
302305 25
302305 32
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
27mm
6mm
21mm
27mm
8mm
21mm
31.4mm
10mm
24mm
31.4mm
12mm
24mm
34mm
14mm
27mm
34mm
16mm
27mm
41mm
18mm
33mm
41mm
20mm
33mm
53mm
25mm
44mm
53mm
32mm
44mm
销售价 数量
 
4132.90
4132.90
4132.90
4132.90
4132.90
4132.90
4132.90
4132.90
4132.90
4132.90

商品详情

商品名称:热涨刀柄
商品编号:302305 8
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308800,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,备件编号 354210 − 354450。
应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。
适用于感应式、接触式和热风式热涨仪。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3−5,用于硬质合金,自规格尺寸 6 起,用于 HSS 高速钢和硬质合金。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

技术参数
切削加工策略
HSC HPC -
刀柄标准
ISO 7388-1
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
SK 50A = 120
属性
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加