咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀定位环
商品编号
309870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309870 13
309870 16
309870 22
309870 27
309870 32
309870 40
凸肋宽度 b
刀柄心轴直径
卡环宽度 B-0.2
8mm
13mm
10mm
8mm
16mm
10mm
10mm
22mm
12mm
12mm
27mm
12mm
14mm
32mm
14mm
16mm
40mm
14mm
销售价 数量
 
556.78
544.75
609.74
671.10
874.45
1147.71
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀定位环
商品编号:309870 40
适用于

组合式铣刀心轴和面铣刀接口。
技术说明

驱动环,用于在组合铣刀柄或铣刀头刀柄驱动带横向槽的铣刀。
技术参数
标准
DIN 6366
属性
凸肋宽度 b
16mm
刀柄心轴直径
40mm
卡环宽度 B-0.2
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加