咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Heavy-Duty-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号
274084
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274084 114/160
274084 144/200
274084 184/250
274084 234/350
274084 334/999
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
100mm
160mm
114mm
100mm
200mm
144mm
100mm
250mm
184mm
100mm
350mm
234mm
100mm
999mm
334mm
销售价 数量
 
9653.45
9653.45
9653.45
9653.45
9653.45

商品详情

商品名称:Heavy-Duty-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号:274084 334/999
供货范围

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
应用

与编号 274006 的刀夹一起使用。
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
D2 = 999 在尺寸标记中相当于理论上的无穷大。
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。安装扳手(编号 279940 2)需单独订购。
技术说明

适用于刀片编号 275020 – 275026。
技术参数
应用形式
右向
属性
最大切割深度 tmax
100mm
最大第 1 次切入直径 D2
999mm
最小第 1 次切入直径 D1
334mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加