咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄加长杆 4.5° 不带长度调整螺栓
商品编号
302410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 d/直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302410 12/3
302410 12/4
302410 12/6
302410 16/3
302410 16/4
302410 16/5
302410 16/6
302410 20/5
302410 20/6
302410 20/8
302410 25/8
302410 25/10
302410 25/12
302410 25/14
302410 25/16
302410 32/10
302410 32/12
302410 32/14
302410 32/16
302410 32/18
302410 32/20
柄直径 d
直径 D2
钻孔直径 D1
12mm
8mm
3mm
12mm
8mm
4mm
12mm
8mm
6mm
16mm
10mm
3mm
16mm
10mm
4mm
16mm
10mm
5mm
16mm
10mm
6mm
20mm
14mm
5mm
20mm
14mm
6mm
20mm
14mm
8mm
25mm
19mm
8mm
25mm
20mm
10mm
25mm
20mm
12mm
25mm
20mm
14mm
25mm
22mm
16mm
32mm
24mm
10mm
32mm
24mm
12mm
32mm
27mm
14mm
32mm
27mm
16mm
32mm
27mm
18mm
32mm
27mm
20mm
销售价 数量
 
1904.20
1818.81
1818.81
1904.20
1818.81
1818.81
1687.25
1818.81
1689.00
1689.00
1689.00
1689.00
1689.00
1689.00
1689.00
1689.00
1689.00
1689.00
1689.00
1689.00
1689.00

商品详情

商品名称:热胀刀柄加长杆 4.5° 不带长度调整螺栓
商品编号:302410 32/10
提示

最大允许转速 8000 rpm
技术说明

通孔用于内部冷却剂供给系统。
不带 长度调整螺钉短型。
应用

用于和热胀刀柄,液压膨胀刀柄和 ER 弹簧夹头刀柄配套。
属性
柄直径 d
32mm
直径 D2
24mm
钻孔直径 D1
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加