咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA
商品编号
203440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203440 5
203440 6
203440 7
203440 8
203440 9
203440 10
203440 12
203440 14
203440 16
203440 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
13mm
57mm
18mm
6mm
水平
45degrees
0.032mm
4.8mm
6
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
13mm
57mm
18mm
6mm
水平
45degrees
0.054mm
5.8mm
6
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
7mm
16mm
16mm
63mm
26mm
8mm
水平
45degrees
0.054mm
6.8mm
6
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
19mm
63mm
24mm
8mm
水平
45degrees
0.063mm
7.8mm
6
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
9mm
19mm
19mm
72mm
29mm
10mm
水平
45degrees
0.063mm
8.8mm
6
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平
45degrees
0.072mm
9.8mm
6
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
26mm
83mm
36mm
12mm
水平
45degrees
0.08mm
11.8mm
6
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
14mm
26mm
26mm
83mm
36mm
14mm
水平
45degrees
0.08mm
13.8mm
6
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
32mm
92mm
42mm
16mm
水平
45degrees
0.089mm
15.8mm
6
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm
38mm
104mm
48mm
20mm
水平
45degrees
0.107mm
19.8mm
8
销售价 数量
 
960.81
955.43
1318.51
1315.86
2346.12
2338.21
3391.15
4824.12
7057.65
11510.02

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA
商品编号:203440 9
应用

用于轮廓铣削精加工。
技术说明

最少 6 刃,因而
稳定性高并且加工过程中噪音小。
双重铲背的侧向后角。
技术参数
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对切边
刀柄公差
h6
标准
DIN 6527
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.05mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
29mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
颈位直径 D1
8.8mm
齿数 Z
6
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加