咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光磨头,粒度 220(褐色) 细
商品编号
551920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
头部直径 × 头部长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
551920 4X8
551920 6X10
551920 8X10
551920 10X20
551920 13X20
551920 16X32
551920 20X32
头部直径
头部长度
形状说明
推荐的圆周速度
柄直径
粒度
4mm
8mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
3mm
220
6mm
10mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
3mm
220
8mm
10mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
3mm
220
10mm
20mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
6mm
220
13mm
20mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
6mm
220
16mm
32mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
6mm
220
20mm
32mm
圆柱形
10m/s - 15m/s
6mm
220
销售价 数量
 
51.66
52.54
53.56
53.56
53.56
61.36
68.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:抛光磨头,粒度 220(褐色) 细
商品编号:551920
技术说明

粘结具有橡胶弹性的普通刚玉(A),圆柱形,柄部 ⌀ 3 或者 6 mm。
GARANT 抛光头不仅经久耐用,而且能够以最快的速度加工出精细且均匀的工件表面。视具体规格而定,它既可现实精细抛光的加工效果,也能达到亮光抛光的加工效果。GARANT 抛光头可使用修整工具自行加工。
应用

用于钢件,不锈钢和耐酸钢,高红硬性材料和有色金属的精磨和抛光。即使是具有润滑作用的材料,也不会导致抛光打磨头堵塞。可以在不锈容器等表面进行亚光抛光或者加工视觉效果。由于磨料的粘结具有弹性,因而可以实现特别精细的抛光效果。
适用于加工边沿和粗糙表面。
技术参数
磨料缩写
A
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钛合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加