咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-423
商品编号
094471
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094471 7
094471 8
094471 9
094471 10
094471 11
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
EN 388 耐穿刺性
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
3
3
4
2
多用途手套
7
很好
PU/腈
HyFlex®
不存在
30g
类别 II
3
3
4
2
多用途手套
8
很好
PU/腈
HyFlex®
不存在
30g
类别 II
3
3
4
2
多用途手套
9
很好
PU/腈
HyFlex®
不存在
30g
类别 II
3
3
4
2
多用途手套
10
很好
PU/腈
HyFlex®
不存在
30g
类别 II
3
3
4
2
多用途手套
11
很好
PU/腈
HyFlex®
不存在
30g
类别 II
销售价 数量
 
161.67
161.67
161.67
161.67
161.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-423
商品编号:094471
标准

EN 388;EN 420
EN 407
技术说明

HyFlex® 11-423。水基 PU 丁腈涂层。不含硅和 DMF。可耐受达 100 °C 的高温。特别适合切割干燥或浸油的零部件。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
手套特性
不含硅树脂
颜色
灰色/青柠色
应用范围
多用途
涂层
PU,丁腈
载体材料
INTERCEPT™
EN 388:2016
4X32B
EN 407
X1XXXX
防割等级
B
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加