咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美国菲力尔(FLIR)手握式红外成像点温仪
商品编号
A47504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47504 TG165
使用温度
图像刷新率
所含充电电池数量
最小对焦距离
热敏度
精度
红外线分辨率
蓄电池种类
视野
-25°C - 380°C
9Hz
1
0.1m
<0.15K
1.5 °C 或±1.5% 测量值
80×60px
锂离子
50×38.6degrees
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:美国菲力尔(FLIR)手握式红外成像点温仪
商品编号:A47504 TG165

应用

暖通空调(HVAC)检查,墙体内发热管道,机械过热,预防性维修,制冷问题,热熔丝,电气故障检修。
技术说明

  • 50°宽视场角轻松获取整面墙的单幅图像,便于进行建筑诊断。

  • 易于保存图像和数据用于存档,而且能通过USB或可拆卸micro SD卡快速下载图像。

  • 用于恶劣环境中,其坚固耐用,在处理最艰巨任务时能耐受2m坠落。


供货范围

主机,腕部挂绳,USB线缆,国际标准充电器,8GB迷你SD卡,技术文档。

属性
使用温度
-25°C - 380°C
图像刷新率
9Hz
所含充电电池数量
1
最小对焦距离
0.1m
热敏度
<0.15K
精度
1.5 °C 或±1.5% 测量值
红外线分辨率
80×60px
蓄电池种类
锂离子
视野
50×38.6degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加