咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万能硬度计
商品编号
A49507
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:万能硬度计
商品编号:A49507
供货范围

万能硬度计主机,0.7X长工作距离物镜,2.5X长工作距离物镜,10X长工作距离物镜,环形灯(用于ASSUN-OBJ0.7X物镜),压头促动工位,高速8工位转塔(3个压头工位,3个物镜工位,激光定位),圆试台Φ=200mm,无线鼠标和键盘,1个洛氏金刚石压头,1个宏观维氏压头,1个10mm布氏压头。
提示

交货和包装将另外计费。
必须使用经过校准的压头,硬度块(承索)。
报价为供货范围内基础配置,其他配置报价请另询。其他配件和硬度测量机承索。
技术说明

拥有卓越的性能,在设计上着重考虑了硬度测试的精度和可靠性,可进行布氏、维氏、洛氏、表面洛氏、努氏的硬度测试。符合人体工程学,使操作者在使用过程中都能获得极大的舒适度。IMPRESSIONTM硬度控制工作流程软件是硬度测试系统的一个重要组成部分,能够减少测试设置的时间,极大提高工作效率。
  • 多个力传感器,闭环力反馈加载系统,误差<0.25%。
  • 8工位转塔,带内置激光定位系统。
  • 3个压头工位,3个物镜工位。
  • 1800万像素,4K+分辨率,全彩集成摄像头系统。
  • 可快速更换试台的基座,CNC (数控)电动X-Y工作台,多种尺寸和行程可选。
  • 带彩色滤光片的TTL电路,双LED电源对工作台照明。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加