咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8英寸套筒扳手套装 适配Holex工具车
商品编号
A91502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
所含工具数量
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A91502 31
宽度
深度
189mm
398mm
销售价 数量
 
1276.67

商品详情

商品名称:3/8英寸套筒扳手套装 适配Holex工具车
商品编号:A91502 31

适用于

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸为568×398mm。
供货范围

工具组套及刻模。

供货范围
六角套筒,编号637220,规格尺寸7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22: 各1件
十二角长套筒,编号637320,规格尺寸10;11;12;13;14;15;16;17;18;19: 各1件
可换向棘轮扳手,编号635090,规格尺寸3/8: 1件
延长杆,编号635420,规格尺寸75;125: 各1件
T型杆,编号635720,规格尺寸200: 1件
万向头,编号636220,规格尺寸3/8: 1件
转接头,编号649555 3,规格尺寸3/8英寸转1/4英寸: 1件
属性
宽度
189mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加