咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护眼镜1621AF
商品编号
A09611
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09611 CLEAR
制造商 ID
紫外线防护
1621AF
标准
销售价 数量
 
20.45

商品详情

商品名称:防护眼镜1621AF
商品编号:A09611 CLEAR

技术说明

3M防护眼镜系列,符合中国GB及美国ANSI标准。
防化学液体飞溅防护眼罩。

  • 通过ANSI标准防液体飞溅测试,有效防止液体及高浓度粉尘冲击飞溅物对眼睛的伤害。

  • 阻隔99%紫外线,有效防护。


3M规格1621AF。

  • 防雾涂层,有效防止起雾。

  • 间接通风口设计。

  • 可调节头带。


属性
制造商 ID
1621AF
紫外线防护
标准
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加