咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
头戴式耳罩 Peltor™ Optime™
商品编号
097752
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097752 1
097752 2
097752 3
SNR 值(隔音值)
系列
27dB(A)
Peltor™ Optime™
31dB(A)
Peltor™ Optime™
35dB(A)
Peltor™ Optime™
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:头戴式耳罩 Peltor™ Optime™
商品编号:097752 1

技术说明

Peltor™ Optime™ 系列套头式听力防护耳罩重量轻、佩戴舒适,可与其它防护装备很好地组合在一起。舒适的密封圈由凝胶和泡沫混合物制成,确保最佳密封和良好的佩戴舒适性,即便长期使用也是如此。
提示

用于 Peltor™ Optime™ 系列的卫生套装参见编号 097713、097733、097748。

技术说明
非常轻质而纤细的套头式听力防护耳罩。在低压紧力的同时,实现理想密封。SNR = 27dB(H = 32 dB,M = 25 dB,L = 15 dB)。
属性
SNR 值(隔音值)
27dB(A)
系列
Peltor™ Optime™
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加