咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷水高压清洗机
商品编号
A07861
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07861 HD511C
A07861 HD6154C
制造商名称
宽度
工作压力
抽水量
消耗功率
电源电压
软管长度
重量
长度
高度
HD511C
330mm
110bar
500l/h
2200W
230V
10m
22kg
475mm
332mm
HD6154C
455mm
70-150bar
450-600l/h
3400W
230V
10m
52kg
700mm
1010mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:冷水高压清洗机
商品编号:A07861 HD511C

技术说明

紧凑、轻质、具有高移动性。3缸轴向活塞发动机,采用铜质缸盖,大大延长了使用寿命。可立式和卧式作业。

技术说明
配有手提握柄,黄铜泵头和自动泄压装置。
供货范围
标准喷枪,10米高压管,600毫米的喷枪杆,强力单孔喷嘴,高压枪杆。
属性
制造商名称
HD511C
宽度
330mm
工作压力
110bar
抽水量
500l/h
消耗功率
2200W
电源电压
230V
软管长度
10m
重量
22kg
长度
475mm
高度
332mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加