咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动砂磨机
气动砂磨机
商品编号
A07923
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07923 7250SVE
A07923 7255SVE
制造商名称
工作噪音
抽排方式
振幅行程
最大空气消耗
最高转速
输出功率
重量
7250SVE
76dB(A)
自除尘
5mm
470l/min
12000min-1
210W
0.77kg
7255SVE
81dB(A)
自除尘
5mm
453l/min
12000min-1
210W
0.82kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:气动砂磨机
商品编号:A07923 7255SVE
技术说明

●适用于工业维护与生产的轨道式砂磨机。
●简洁、坚固的设计,经久耐用。
●真正无油操作可使砂磨过程远离污染物 。
●符合人体工学的掌形可实现操作者舒适度,低振动水平可提高生产率。
规格
振动特性符合ISO 28927 标准要求:5.13m/s²
属性
制造商名称
7255SVE
工作噪音
81dB(A)
抽排方式
自除尘
振幅行程
5mm
最大空气消耗
453l/min
最高转速
12000min-1
输出功率
210W
重量
0.82kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加