咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带操作杆式重型滑动轮
商品编号
A91016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91016 ST30
A91016 ST60
A91016 ST120
前侧装载面宽度
前侧装载面长度
宽度
承重量
轮子数量
轮子材料
轮子直径
重量
长度
高度
185mm
150mm
255mm
3t
4
尼龙
85mm
15kg
310mm
105mm
220mm
400mm
6t
8
尼龙
85mm
50kg
630mm
115mm
220mm
400mm
400mm
12t
8
83mm
66kg
630mm
115mm
销售价 数量
 
1526.63
3617.42
4769.73

商品详情

商品名称:带操作杆式重型滑动轮
商品编号:A91016 ST30

技术说明

  • 配有长度为1150mm的拉杆。

  • 配有可转动的支撑面,便于载荷的转向操作。


属性
前侧装载面宽度
185mm
前侧装载面长度
150mm
宽度
255mm
承重量
3t
轮子数量
4
轮子材料
尼龙
轮子直径
85mm
重量
15kg
长度
310mm
高度
105mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加