咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
简易油桶搬运车
商品编号
A91040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91040 400B
A91040 400D
内径
导向滚轮材料
承重量
轮子直径
重量
高度
605mm
橡胶
300kg
75mm
8kg
105mm
605mm
橡胶
300kg
75mm
7kg
105mm
销售价 数量
 
505.02
901.98

商品详情

商品名称:简易油桶搬运车
商品编号:A91040 400B
提示

为节省运费,脚轮未组装形式发运,备有说明书安装简便 。
技术说明

紧固件及脚轮轮架镀锌处理,坚固耐用。4个万向轮,移动灵活。重型设计,外置式脚轮,更稳定更安全。
适用于

外径≤600mm钢制或塑料油桶
属性
内径
605mm
导向滚轮材料
橡胶
承重量
300kg
轮子直径
75mm
重量
8kg
高度
105mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加