咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角标准套筒
商品编号
A65203
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
  • 22
  • 24
  • 27
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65203 13
A65203 14
A65203 15
A65203 16
A65203 17
A65203 18
A65203 19
A65203 21
A65203 22
A65203 24
A65203 27
A65203 30
A65203 32
A65203 34
A65203 36
扳手开口度
长度
13mm
50mm
14mm
50mm
15mm
50mm
16mm
50mm
17mm
50mm
18mm
50mm
19mm
50mm
21mm
50mm
22mm
50mm
24mm
50mm
27mm
54mm
30mm
54mm
32mm
56mm
34mm
56mm
36mm
56mm
销售价 数量
 
150.44
150.44
150.44
150.44
150.44
150.44
150.44
150.44
150.44
150.44
150.44
150.44
160.58
185.16
199.00

商品详情

商品名称:十二角标准套筒
商品编号:A65203 16
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合DIN 3121。带有保护螺丝和螺母的特殊轮廓,类似 AS 驱动轮廓。出于安全考虑,必须配有安全销和橡胶垫圈。
依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
方形驱动插口
3/4inch
材料
铬钼钢
属性
扳手开口度
16mm
长度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加