首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
打磨
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
千叶砂轮片
BOSCH博世千叶轮
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
BOSCH博世千叶轮
商品编号
A56500
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
BOSCH
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
砂轮直径 × 砂轮厚度
粒度
60
80
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
A56500 60
A56500 80
A56500 60
A56500 80
孔直径
砂轮直径
粒度
16mm
100mm
60
80
16mm
100mm
60
16mm
100mm
80
销售价
数量
7.10
7.10
7.10
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
MIRKA
DYNABRADE®
3M
TYROLIT
Pferd
LUKAS
3M Scotch-Brite™
BOSCH
新品
1
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
最近浏览
清空
BOSCH博世千叶轮
¥5.07 元
起
自动校水平的十字线激光水平仪 GLL
¥7719.54 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
60
80
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:BOSCH博世千叶轮
商品编号:A56500
60
技术说明
高品质的千叶砂轮,广泛适用于打磨钢材、不锈钢等金属材料。寿命长,振幅低,产生的热量低,减少了火花的产生和金属变形的可能。
孔径Ø16mm。
技术参数
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
不锈钢
属性
孔直径
16mm
砂轮直径
100mm
粒度
60
孔直径
16mm
砂轮直径
100mm
粒度
80
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
干
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOC
有条件适用
通用
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订