咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动角磨机
商品编号
A07930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07930 FA201F
A07930 FA303F
A07930 FA401F
A07930 FA455F
制造商名称
推荐的软管尺寸(内径)
最大砂轮直径
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
FA201F
9.5mm
50mm
15000min-1
283W
1/4英寸PT
0.7kg
186mm
FA401F
9.5mm
100mm
13500min-1
1000W
3/8英寸PT
1.9kg
208mm
FA455F
9.5mm
125mm
12000min-1
1000W
3/8英寸PT
2.1kg
259mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:气动角磨机
商品编号:A07930 FA201F

技术说明

工业级气动角磨机,适用于所有的打磨作业。配有安全型压柄开关。

  • 低震动。

  • 低噪音。

  • 对低空气质量的耐用性更高。


规格
振动特性符合ISO 28927标准要求:2.9m/s²
属性
制造商名称
FA201F
推荐的软管尺寸(内径)
9.5mm
最大砂轮直径
50mm
最高转速
15000min-1
输出功率
283W
连接螺纹
1/4英寸PT
重量
0.7kg
长度
186mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加