咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中间握柄电动螺丝起子 带有参数控制功能,裸机
商品编号
A07111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07111 71127760
A07111 71127860
A07111 71127960
不含充电电池在内的重量
制造商 ID
夹头
扭矩范围
空载速度
蓄电池电压
0.8kg
ASM 18-3 PC
1/4寸内六角
0.5Nm - 3Nm
110min-1 - 1200min-1
12V
0.8kg
ASM 18-8 PC
1/4寸内六角
1Nm - 8Nm
110min-1 - 1200min-1
12V
0.8kg
ASM 18-12 PC
1/4寸内六角
4Nm - 12Nm
80min-1 - 900min-1
12V
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:中间握柄电动螺丝起子 带有参数控制功能,裸机
商品编号:A07111 71127760

技术说明

安全扭力螺丝起子,带有参数控制功能,可以方便且个性化的在电脑上进行编程,通过使用编程转接头(编号 071135 规格尺寸92604163)。可以自由编程的参数:转速,旋转方向,旋转角,扭矩阈值和时间。最多5个程序步骤。精确的配合相应的拧装作业。通过机械耦合实现脱扣功能。可以实现工艺的优化,并且节省时间。
供货范围

不提供蓄电池,充电器,调节扳手和弯头。

属性
不含充电电池在内的重量
0.8kg
制造商 ID
ASM 18-3 PC
夹头
1/4寸内六角
扭矩范围
0.5Nm - 3Nm
空载速度
110min-1 - 1200min-1
蓄电池电压
12V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加