咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电动杆条式螺丝起子 带有参数控制功能,裸机
商品编号
A07112
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07112 71126260
A07112 71126360
A07112 71126460
A07112 71126660
A07112 71126860
A07112 71127060
不含充电电池在内的重量
制造商 ID
扭矩范围
空载速度
蓄电池可更换
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
1.5kg
ASW 18-30 PC
12Nm - 30Nm
30min-1 - 357min-1
18V
锂离子
1.7kg
1.65kg
ASW 18-45 PC
20Nm - 45Nm
25min-1 - 264min-1
18V
锂离子
1.7kg
1.65kg
ASW 18-60 PC
25Nm - 60Nm
20min-1 - 196min-1
18V
锂离子
1.7kg
1kg
ASW 18-6 PC
1.2Nm - 6Nm
100min-1 - 1100min-1
12V
1kg
ASW 18-12 PC
3Nm - 12Nm
75min-1 - 850min-1
12V
1.2kg
ASW 18-18 PC
6Nm - 18Nm
65min-1 - 765min-1
12V
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:电动杆条式螺丝起子 带有参数控制功能,裸机
商品编号:A07112 71126660

供货范围

不提供蓄电池,充电器,调节扳手和弯头。
技术说明

安全扭力螺丝起子,带有参数控制功能,可以方便且个性化的在电脑上进行编程,通过使用编程转接头(编号 071135 规格尺寸92604163)。可以自由编程的参数:转速,旋转方向,旋转角,扭矩阈值和时间。最多5个程序步骤。精确的配合相应的拧装作业。通过机械耦合实现脱扣功能。可以实现工艺的优化,并且节省时间。

属性
不含充电电池在内的重量
1kg
制造商 ID
ASW 18-6 PC
扭矩范围
1.2Nm - 6Nm
空载速度
100min-1 - 1100min-1
蓄电池可更换
蓄电池电压
12V
蓄电池种类
重量
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加