咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角向抛光机
商品编号
A07790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07790 72214900
A07790 72214950
制造商名称
按照 EN 标准的最大振动
最大抛光工具直径
消耗功率
转速区间
连接螺纹
重量
WPO 14-25E
3.5m/s2
250mm
1200W
900min-1 - 2500min-1
M14
2.4kg
WPO基础套装-不锈钢
3.5m/s2
250mm
1200W
900min-1 - 2500min-1
M14
2.4kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:角向抛光机
商品编号:A07790 72214900
推荐

●标准平面研磨用套装,编号07 7718 规格尺寸F。
●用于型材的磨光套装,编号07 7718 规格尺寸S。
●抛光套装,编号07 7718 规格尺寸P。
●管道用套装,编号07 7718 规格尺寸 R。
技术说明

  • 电子转速调节,实现了无级可调,令工具的使用得到优化改进。
  • 配套工作心轴,因此可以被作为全功能的抛光机,用于径向加工作业。
  • 在可调节范围内,无论是怎样的负载,都能确保最大程度的速度稳定性。
  • 启动自锁机构,防止在断电后工具突然重新启动。

供货范围

FEIN 角向抛光机WPO 14-25E,辅助手柄。
可选附件

  • 标准平面研磨用套装,编号07 7718 规格尺寸F。
  • 用于型材的磨光套装,编号07 7718 规格尺寸S。
  • 抛光套装,编号07 7718 规格尺寸P。
  • 管道用套装,编号07 7718 规格尺寸 R。

属性
制造商名称
WPO 14-25E
按照 EN 标准的最大振动
3.5m/s2
最大抛光工具直径
250mm
消耗功率
1200W
转速区间
900min-1 - 2500min-1
连接螺纹
M14
重量
2.4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加