咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BOSCH博世充电式马刀锯
商品编号
A07822
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
制造商ID
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07822 GSA12VLI
冲剪速度
制造商名称
包装
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
特点
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
行程长度
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
0min-1 - 3000min-1
GSA12VLI
系统工具箱(HD=Heavy Duty)
2
12m/s2
SDS,LED
2Ah
12V
锂离子
14.5mm
Bosch 12 V
1.2kg
销售价 数量
 
2661.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
数量:

商品详情

商品名称:BOSCH博世充电式马刀锯
商品编号:A07822

技术说明

紧凑轻巧的充电式马刀锯,带有SDS快装系统可快捷更换锯片。

  • 博世电池保护装置 (ECP):可防止电池过载、过热及深度放电。

  • LED灯提供更清晰的作业照明。

A07822 GSA18V24 - 详情页01.jpgA07822 GSA18V24 - 详情页02.jpg

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加