咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角磨机
商品编号
A07710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07710 7-100
A07710 14-125CI
A07710 900-100
A07710 900-125
主轴直径
制造商名称
按照 EN 标准的最大振动
最大砂轮直径
最高转速
消耗功率
重量
M10
GWS 6-100
100mm
11000min-1
720W
1.8kg
M14
14-125CI
6m/s2
125mm
11000min-1
1400W
2.2kg
M10
GWS 900-100
100mm
10000min-1
900W
1.9kg
M14
GWS 900-125
125mm
10000min-1
900W
1.9kg
销售价 数量
 
503.17
1443.25
551.50
670.75
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:角磨机
商品编号:A07710

提示

配套砂轮片本目录第5部分。


产品变更 售完即止

技术说明

紧凑强劲的角磨机。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加