咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
两用物料斗
商品编号
A91975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91975 150
叉口宽度
叉口间距
叉口高度
宽度
带拉索
承重量
车斗容积
重量
长度
高度
150mm
600mm
35mm
780mm
500kg
150l
103kg
1100mm
800mm
销售价 数量
 
5469.11

商品详情

商品名称:两用物料斗
商品编号:A91975 150
颜色

黄色RAL1028,粉末喷涂。
技术说明

叉车手推两用物料斗。主要用于物料搬运,可以安装在叉车上,也可以人工手推。结构合理,使用灵活。
规格
斗身尺寸:780×680×500mm
属性
叉口宽度
150mm
叉口间距
600mm
叉口高度
35mm
宽度
780mm
带拉索
承重量
500kg
车斗容积
150l
重量
103kg
长度
1100mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加